Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Wärmeschrumpfschlauch, T-Gelenk, Ø 6.6mm Ø 6.6mm, Flüssigkeit resistentes Elastomer, Schwarz, 2-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2181353
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     301A011-25-0
EAN/GTIN:
     5059040608245
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Typ = T-Gelenk
Innendurchmesser 1 = 6.6mm
Innendurchmesser 2 = 6.6mm
Kleberbeschichtet = Nein
Material = Flüssigkeit resistentes Elastomer
Anzahl von Ausbrüchen = 2
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser 1 = 3.6mm
Schrumpfdurchmesser 2 = 3.6mm

Seitlicher Durchbruch in 45° und 90°. T-förmige, gekapselte Teile mit seitlichen Durchbrüchen von 45° oder 90°. Die aus DR-25-Schrumpfschlauchmaterial gefertigten gekapselten Teile bieten ausgezeichnete Widerstandseigenschaften gegenüber aggressiven Chemikalien bei hohen Temperaturen. Eigenschaften und Vorteile. • Bietet Zugentlastung, Schutz und mechanische Befestigung • Schrumpfrate 2:1 • Flammhemmend
Weitere Informationen:
Typ:
T-Gelenk
Innendurchmesser 1:
6.6mm
Innendurchmesser 2:
6.6mm
Kleberbeschichtet:
Nein
Material:
Flüssigkeit resistentes Elastomer
Anzahl von Ausbrüchen:
2
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser 1:
3.6mm
Schrumpfdurchmesser 2:
3.6mm
Weitere Suchbegriffe: 2181353, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, TE Connectivity, 301A011250, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 14,99*
ab € 23,11*
€ 34,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,65*
€ 37,08*
€ 6,90*
ab € 24,07*
€ 39,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.