Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-218157 Herst.-Nr.: K10C003QCH EAN/GTIN: 3389110076554 |
| |
|
| | |
| Typ: Nockenschalter = Mehrstufiger Nockenschalter Strom max. = 10A
K10 Nockenschalter für den industriellen Einsatz. Thermischer Nennstrom 10 A Für Montagebohrung mit 16 oder 22 mm Durchmesser Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C Langsam öffnende Kontakte Weitere Informationen: | | Typ: Nockenschalter: | Mehrstufiger Nockenschalter | Strom max.: | 10A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, 218157, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Schneider Electric, K10C003QCH, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,85* | € 26,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,61* | € 33,67* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 63,68* | € 84,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|