Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BCN3D Epsilon W50 FDM 3D-Drucker 2-Kopf Multifilament- Druck, bis 420 x 300 x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182024
Hersteller:
     BCN3D
Herst.-Nr.:
     3601000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d-drucker pla
3d drucker
Technologie = FDM
Erstellungsvolumen = 420 x 300 x 400mm
Anzahl der Köpfe = 2
Multifilament-Druck = Ja
Minimale Schicht Höhe = 0.05mm

Der BCN3D Epsilon W50 ist ein Art 3D-Druckprodukt mit einem unabhängigen Doppelextruder oder IDEX, wie vom Hersteller genannt. Der Drucker verfügt über eine vollständig gekapselte, passive Heizkammer mit Sicherheitstause. Der Drucker ist mit einem kapazitiven 5-Zoll-Vollfarbe-Touchscreen ausgestattet. BCN3D Cura ist die Software, die vom Produkt verwendet wird und STL-, 3MF-, OBJ-, AMF-Dateiformate unterstützt. Er verbraucht 840 W bei 84-240 V ac, 3,6-1, 3 A, 50-60 Hz Netzteil. Das Gerät unterstützt Offline-Drucken über SD-Karte und Online-Drucken über WLAN oder Ethernet (über BCN3D Cloud).Unterstützt Singlemode, Duplikationsmodus, Spiegelmodus, Multimaterial-Modus, löslicher Stützmodus Hat einen Betriebsschallpegel von 49 dB(A) Zertifizierungen sind CE/FCC Standardmaterialien: PLA, PET-G, TPU 98A, PVA Zulässige technische Materialien sind ABS, PP, PA Zulässige Verbundwerkstoffe (nur mit Hotend X) sind PP GF30, PAHT CF15
Weitere Informationen:
Technologie:
FDM
Erstellungsvolumen:
420 x 300 x 400mm
Anzahl der Köpfe:
2
Multifilament-Druck:
Ja
Minimale Schicht Höhe:
0.05mm
Weitere Suchbegriffe: 3d-drucker bcn3d, 2182024, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Drucker, BCN3D, 3601000001, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.932,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.322,31*
€ 9.903,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.283,91*
€ 9.857,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.207,09*
€ 9.766,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.932,27*
€ 9.439,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.