Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 146153 Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Intern / 4.25dBi Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182041
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     146153-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5 GHz
Montageart = Klebemontage
Verstärkung = 4.25dBi
Kabellänge = 50mm
Serie = 146153

Die Molex Flex-Kabelwaage-Antenne ist eine symmetrische, dipolare, hocheffiziente Antenne für 2,4- bis 5-GHz-Anwendungen, einschließlich WI-FI 6E, Bluetooth, ZigBee. Er ist kompatibel mit U.FL/I-Pex MHF-Steckverbinder mit 50 mm Kabellänge und Klebemontage.Lineare Ausrichtung Nettogewicht: 0,487/g.
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi (Dual Band)
Frequenzbereich:
2,4 GHz, 5 GHz
Montageart:
Klebemontage
Verstärkung:
4.25dBi
Kabellänge:
50mm
Serie:
146153
Weitere Suchbegriffe: 2182041, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 1461530050, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.