Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Intern / 3.8dBi Buchse Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182087
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     146220-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5 GHz
Montageart Antenne = Schraubmontage
Verstärkung = 3.8dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne

Die Molex Leiterplatten-Waagenantenne ist eine symmetrische, dipolare, hocheffiziente Antenne für 2,4- bis 5-GHz-Anwendungen, einschließlich WI-FI 6E mit GNSS, Bluetooth, ZigBee. Er ist kompatibel mit U.FL/I-Pex MHF-Steckverbinder mit 100 mm Kabellänge und Schraubmutternmontage.Lineare Ausrichtung Nettogewicht: 1,794/g.
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Frequenzbereich:
2,4 GHz, 5 GHz
Montageart Antenne:
Schraubmontage
Verstärkung:
3.8dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Weitere Suchbegriffe: 2182087, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 1462200100, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.