Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 204281 WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Intern / 2.8dBi Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182120
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     204281-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Auflagefläche
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 2.8dBi
Kabellänge = 200mm
Serie = 204281

Die flexible, kabelgebundene Balgantenne von Molex mit seitlicher Einspeisung ist eine symmetrische, dipolare, hocheffiziente Antenne für 2,4- bis 5-GHz-Anwendungen, einschließlich WI-FI 6E, Bluetooth, ZigBee. Er ist kompatibel mit U.FL/I-Pex MHF-Steckverbinder mit 200 mm Kabellänge und Klebemontage.Lineare Ausrichtung Nettogewicht: 0,987/g.
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Auflagefläche
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
2.8dBi
Kabellänge:
200mm
Serie:
204281
Weitere Suchbegriffe: 2182120, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 2042810200, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.