Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex ISM Band Telemetrieantenne Vierkant 1.1dBi bis 915MHz, Länge 87.4mm, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182146
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     206764-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2182146
Passive Bauelemente
Antennen
Telemetrieantennen
HF-Protokolle = ISM Band
Physische Form Antenne = Vierkant
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 1.1dBi
Frequenz min. = 868MHz

Die Serie Molex 204287 ist eine flexible ISM-Dipolantenne für 868 MHz bis 915 MHz Anwendungen, einschließlich LoRa, Neul, SigFox, Z-Wave, ZigBee. Kompatibel mit U.FL/I-Pex MHF-Steckverbinder. Er hat eine Kabellänge von 150 mm und eine Klebebefestigung.Lineare Ausrichtung Nettogewicht: 0,987/g.
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
ISM Band
Physische Form Antenne:
Vierkant
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
1.1dBi
Frequenz min.:
868MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.