| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2182241 Herst.-Nr.: MMICT4076-00-908 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Empfindlichkeit = -38dB Standard-Betriebsspannung = 1.62 → 3.63V dc Montageart = Oberflächenmontage Ausgangsimpedanz = 0.4kΩ
Die Serie InvenSense MMICT ist ein MEMS-Mikrofon für Mobiltelefone, Headsets, PDAs, Notebooks und Kameras. Er verfügt über einen analogen Ausgang und ein Mikrofon mit unterer Anschlussbuchse. Er hat ein Maß von 2,75 x 1,85 x 0,9 mm.SMD-Technologie Reflow-Löten bis zu 260 °C. RoHS-kompatibel Hohe langfristige Temperaturstabilität Weitere Informationen: | | Empfindlichkeit: | -38dB | Standard-Betriebsspannung: | 1.62 → 3.63V dc | Montageart: | Oberflächenmontage | Ausgangsimpedanz: | 0.4kΩ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |