| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2182931 Herst.-Nr.: ISOL2NO3X EAN/GTIN: 3295249249427 |
| |
|
| | |
| Größe = 3XL Kleidungsart = Parka Farbe = Schwarz Materialeigenschaften = Wasserdicht Geschlecht = Unisex Mit Kapuze = Nein Serie = ISOLA2 Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Kleidungsart: | Parka | Farbe: | Schwarz | Materialeigenschaften: | Wasserdicht | Geschlecht: | Unisex | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | ISOLA2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, wetterschutzparka schwarz, regenjacke, 2182931, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Delta Plus, ISOL2NO3X, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| | |
| |