Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST microSD Micro SD-Karten-Steckverbinder, Raster 1.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2183873
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SDHK-8BNS-K-303-TB(HF)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Kartentyp = microSD
Raster = 1.1mm
Gehäuseausrichtung = Horizontal

Der JST SDHK Micro-SD-Karten-Klappdeckelsteckverbinder mit 1,1 mm Rastermaß. Die Abdeckung besteht aus rostfreiem Material und Kontakten aus Kupferlegierung mit Vergoldung.RoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kartentyp:
microSD
Raster:
1.1mm
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Weitere Suchbegriffe: steckverbinder für speicherkarten, 2183873, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, JST, SDHK8BNSK303TB(HF), Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1400
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,15*
1 Tag
1174
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 3,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 4200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
Mindestbestellmenge: 1400 Stück ( entspricht € 1.610,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.