Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST microSD MicroSD Speicherkarten-Steckverbinder, Raster 1.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2183875
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SDHT-8BNS-K-307-TB(HF)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Kartentyp = microSD
Raster = 1.1mm
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Weitere Informationen:
Kartentyp:
microSD
Raster:
1.1mm
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Weitere Suchbegriffe: microsd kartensockel, 2183875, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, JST, SDHT8BNSK307TB(HF), Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2700
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,71*
2 Tage
1807
1
€ 14,99*
ab € 0,763*
€ 1,577*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2700 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 8100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.700 Stück
Mindestbestellmenge: 2700 Stück ( entspricht € 1.917,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.