Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, IP 67, Nylon, 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2183953
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ZMW00AP00PCAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 100mA
Gehäusematerial = Nylon
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
100mA
Gehäusematerial:
Nylon
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, mikroschalter ip67, endlagenschalter, 2183953, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, C & K, ZMW00AP00PCAA, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 2,83*
3000
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 2,85*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 3,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.