| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2184104 Herst.-Nr.: 18015-318-09 XS EAN/GTIN: 5711074651368 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Größe = XS Kleidungsart = Thermojacke Farbe = Schwarz Materialeigenschaften = Wasserabweisend Geschlecht = Herren Obermaterial = Polyester Futterstoff = CLIMASCOT® Mit Kapuze = Nein Serie = 18015
Die Mascot Jacke verfügt über eine einzigartige Climascot Isolierung, die Wärme ohne großen aufzutragen bietet. Leichte, weiche Klimakottchenisolierung nimmt beim Verdichten fast keinen Platz ein. Der Stretch-Stoff an den Seiten sorgt für zusätzliche Bewegungsfreiheit. Sie ist schwarz.Es ist wasserabweisend Er verfügt über einen abnehmbaren ID-Kartenhalter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XS | Kleidungsart: | Thermojacke | Farbe: | Schwarz | Materialeigenschaften: | Wasserabweisend | Geschlecht: | Herren | Obermaterial: | Polyester | Futterstoff: | CLIMASCOT® | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 18015 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke schwarz, herren jacke, herrenjacke xs, 2184104, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 1801531809XS, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 47,43* | € 62,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 48,56* | € 62,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 49,21* | € 63,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 58,36* | € 74,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 67,99* | € 87,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|