Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 11 Spannungspegelumsetzer Bus Transceiver 74LVC 2-Bit Non-Inverting 8-Pin VSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184634
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2T45DCUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 11
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Polarität = Non-Inverting
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 8
Ausgangspegel = Tri-State
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
11
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Polarität:
Non-Inverting
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
8
Ausgangspegel:
Tri-State
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ti lvc logic, 74lvc, 2184634, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74LVC2T45DCUR, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,42*
25
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,57*
2 Tage
2905
7
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,62*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,85*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,187*
€ 0,854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.