Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 11 Spannungspegelumsetzer Bus Transceiver 74LVC 2-Bit Non-Inverting 8-Pin VSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184635
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2T45DCUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 11
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Polarität = Non-Inverting
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 8
Ausgangspegel = Tri-State
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
11
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Polarität:
Non-Inverting
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
8
Ausgangspegel:
Tri-State
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, ti lvc logic, 74lvc, 2184635, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74LVC2T45DCUR, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.