Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel, Bügel-Ø 7mm x 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184694
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     65/45 KA 6451
EAN/GTIN:
     4003318119941
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 7mm
Bügellänge = 24mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Messing
Gehäusebreite = 45mm

Das ABUS-Gehäuse aus massivem Messing - Stahlbügel mit NANO PROTECT-Technologie - Bügel in verschiedenen Höhen (HB) - Innenteile aus nicht korrosiven Materialien - Präzisionszylinder mit Stiften.Hochwertiger Stiftzuhaltungsmechanismus Selbstsichernder Mechanismus Breite: 45 mm Schäkeldurchmesser 7 mm
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
7mm
Bügellänge:
24mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Messing
Gehäusebreite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 2184694, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 6545KA6451, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.