Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil 18W, 198 → 264 V ac, 260 → 340V dc, 5 → 24V dc / 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot Steckernetzteil 18W, 198 → 264 V ac, 260 → 340V dc, 5 → 24V dc / 2A
Mascot Steckernetzteil 18W, 198 → 264 V ac, 260 → 340V dc, 5 → 24V dc / 2A
Artikel-Nr.:
     108EL-2184728
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8937-5/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = Eurostecker
Ausgangsspannung = 5 → 24V dc
Eingangsspannung = 198 → 264 V ac, 260 → 340V dc
Ausgangsstrom = 2A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Schnappverschluss Anschluss
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Breite = 108mm

Mascot einstellbares NetzteilDas einstellbare Netzteil von Mascot ist die neueste Erfindung mit einer Nennspannung von 5 V bis 24 V. Das Netzteil bietet 18 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 50 Hz bis 60 Hz. Während die Eingangsspannung 230 V ac beträgt, beträgt der maximale Ausgangsstrom 2 A. Er ist ideal für viele kleine elektrische Geräte. Hinweis: Nicht konform nur für den industriellen Einsatz, nicht im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 125/2009.Eigenschaften und VorteileStufenlose einstellbare Ausgangsspannung Stabilisiertes lineares Netzteil mit sekundärem Schaltmodus Hohe Leistungsdichte (ausgezeichnetes Leistungs-Abmessung-Verhältnis) Das Gerät ist kurzschlussfest Eingang ist ein Netzkabel mit Eurostecker Optionales Befestigungssystem zur Anpassung an Fahrzeugbuchsen Gesamtlänge 98 mm Anschlussart ist Terminal mit Schnapp Thermische Sicherung im Transformator NetzkabelZertifizierungenKlasse II En 60065 En 60950 EN 61000-6-3 En 60555 EN 61000-6-1
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
Eurostecker
Ausgangsspannung:
5 → 24V dc
Eingangsspannung:
198 → 264 V ac, 260 → 340V dc
Ausgangsstrom:
2A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Schnappverschluss Anschluss
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Breite:
108mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, mascot steckernetzgerät, steckernetzgerät, steckernetzteil 2000ma, 2184728, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 8937524, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
Mascot
LME
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.