Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot 9320 Steckernetzteil 70W, 198 → 264V ac, 13.2V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot 9320 Steckernetzteil 70W, 198 → 264V ac, 13.2V dc / 5A
Mascot 9320 Steckernetzteil 70W, 198 → 264V ac, 13.2V dc / 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-2184762
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     9320-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = Eurostecker
Ausgangsspannung = 13.2V dc
Eingangsspannung = 198 → 264V ac
Ausgangsstrom = 5A
Temperatur max. = +40°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 70W
Wirkungsgrad = 80%
Breite = 87mm

En50081-1, EN50082-1 und EN 60950. Nicht konform nur für den industriellen Einsatz, nicht im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 125/2009. 70-W-Schaltnetzteil. Schaltnetzteil mit stabilisierter Ausgangsspannung. Die Ausgangsspannung kann zwischen 12 und 14,5 V dc eingestellt werden. Hohe Leistungsdichte (ausgezeichnetes Verhältnis von Leistung und Platzbedarf). Das Gerät verfügt über Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Eingang: Netzkabel mit Stecker; Ausgang: Zigarettenanzünder-Buchse. Zigarettenanzünder-Stecker (Stecker) separat erhältlich (Best.-Nr. ; 122-2302 122-2302 ). Speziell angepasst für mobile Funkkommunikationssysteme.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
Eurostecker
Ausgangsspannung:
13.2V dc
Eingangsspannung:
198 → 264V ac
Ausgangsstrom:
5A
Temperatur max.:
+40°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
70W
Wirkungsgrad:
80%
Breite:
87mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, mascot steckernetzgerät, steckernetzgerät, steckernetzteil 5000ma, 2184762, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 932012, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.