| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2184792 Herst.-Nr.: UNI318-1215-PL03B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC Ausgangsspannung = 12V dc Eingangsspannung = 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac Ausgangsstrom = 1.5A Nennleistung = 18W
Der Tischnetzteil Unifive UNI318 mit 18 W Nennleistung. Es bietet Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz und Überstromschutz. Er kann bei einer Temperatur von maximal 40 °C betrieben werden. Es wird in LCD-Anzeige, Digitalkamera und verwendetGute Stabilität Kompakte Bauform Hohe Energieeffizienz Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Trafo-Netzadapter | Steckertyp: | IEC | Ausgangsspannung: | 12V dc | Eingangsspannung: | 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac | Ausgangsstrom: | 1.5A | Nennleistung: | 18W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 12v 1500ma, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2184792, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Unifive, UNI3181215PL03B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| |