Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 915MHz für LBAD0ZZ1SE, Bluetooth, WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184814
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     B-L462E-CELL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
mikrocontroller
HF-Technologie = Bluetooth, WiFi
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Zum Einsatz mit = LBAD0ZZ1SE
Frequenz = 915MHz

Das STMicroelectronics B-L475E-IOT01A-Discovery-Kit für IoT-Knoten ermöglicht Benutzern die direkte Verbindung mit der Cloud durch die Entwicklung von Anwendungen mit ihr. Es wird mit einer umfassenden kostenlosen Software-HAL-Bibliothek geliefert, die die Entwicklung von Anwendungen erleichtert.Verwendet extrem energiesparende MCUs der Serie STM32L4 Bestehend aus Bluetooth V4.1-Modul (SPBTLE-RF), 802.11 b/g/n-konformem Wi-Fi ® -Modul von Inventek Systems (ISM43362-M3G-L44), dynamischem NFC-Tag basierend auf M24SR mit seiner gedruckten NFC-Antenne, 2 digitalen omnidirektionalen Mikrofonen (MP34DT01), kapazitivem digitalen Sensor für relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur (HTS221), Hochleistungs-Beschleunigungsmesser mit 3 Achsen (3D-GyroDL), 3D-Beschleunigungsmesser (DSL) Absolutes digitales Ausgangsbarometer (LPS22HB), Time-of-Flight- und Gestenerkennungssensor (VL53L0X), 260-1260 hPa Unterstützt eine Vielzahl von IDE
Weitere Informationen:
HF-Technologie:
Bluetooth, WiFi
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Zum Einsatz mit:
LBAD0ZZ1SE
Frequenz:
915MHz
Weitere Suchbegriffe: 2184814, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, BL462ECELL1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,85*
€ 87,46*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 72,28*
€ 93,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.