Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Einfach Kapazitätsdiode 1 Elem./Chip, 4.7pF 10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186284
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BBY5802VH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsdiode
kapazitätsdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodenkapazität min. = 4.7pF
Sperrspannung max. = 10V
Gehäusegröße = TSLP-2-1
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodenkapazität min.:
4.7pF
Sperrspannung max.:
10V
Gehäusegröße:
TSLP-2-1
Weitere Suchbegriffe: 2186284, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Kapazitätsdioden Varactor, Infineon, BBY5802VH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Varactor Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.