Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon THT SiC-Schottky Schaltdiode, 650V / 3A, 2-Pin PG-TO220-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186297
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDH03G65C5XKSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PG-TO220-2
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PG-TO220-2
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Weitere Suchbegriffe: 2186297, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDH03G65C5XKSA2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,07*
€ 76,2433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,20*
€ 59,738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,72*
€ 54,4068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,63*
€ 45,9697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,92*
€ 39,1748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.