Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon THT SiC-Schottky Schaltdiode, 650V / 3A, 2-Pin PG-TO220-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186298
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDH03G65C5XKSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
Schaltdiode
schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PG-TO220-2
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky

Die Infineon SiC Schottky-Diode besteht aus revolutionärem Halbleitermaterial. Er wird hauptsächlich in unterbrechungsfreier Stromversorgung, Leistungsfaktorkorrektur und Solarwechselrichtern verwendet.Toleriert hohe Stoßstromwerte Bleifrei RoHS-konform
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PG-TO220-2
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Weitere Suchbegriffe: 2186298, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDH03G65C5XKSA2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.