Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon THT SiC-Schottky Schaltdiode, 650V / 6A, 2-Pin PG-TO220-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186300
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDH06G65C5XKSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
Schaltdiode
schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PG-TO220-2
Dauer-Durchlassstrom max. = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky

Die Infineon SiC Schottky-Diode besteht aus revolutionärem Halbleitermaterial. Er wird hauptsächlich in Schaltnetzteilen, Leistungsfaktorkorrektur und Solarwechselrichtern eingesetzt.Toleriert hohe Stoßstromwerte Bleifrei RoHS-konform
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PG-TO220-2
Dauer-Durchlassstrom max.:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Weitere Suchbegriffe: 2186300, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDH06G65C5XKSA2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.