Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Handsender, 868MHz FM 4-Kanäle 3V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2188380
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     RIoT-SENW-SWT-8T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
Frequenz = 868MHz
Modulation = FM
Anzahl der Kanäle = 4
Nenn-Betriebsspannung: = 3V dc

Der RF Solutions RF Solutions Riot Sensor Transmitter kann zur Überwachung von bis zu vier spannungsfreien Schaltern verwendet werden. Wenn ein Schaltereingang betätigt (geöffnet oder geschlossen) wird ein HF-Signal gesendet. Er wird in Verbindung mit dem RIOT-Minihub verwendet und der Schaltstatus wird über das Internet auf das Smartphone/PC des Benutzers überall auf der Welt übertragen.Automatische Aktivierungs-Warnmeldungen Automatische Auslösung zum lokalen HF-Empfänger HF-FM- oder LoRa-Spread-Spektrum FM-Bereich bis zu 1 km Schraubklemmenanschlüsse
Weitere Informationen:
Frequenz:
868MHz
Modulation:
FM
Anzahl der Kanäle:
4
Nenn-Betriebsspannung::
3V dc
Weitere Suchbegriffe: 2188380, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungstaschen, RF Solutions, RIoTSENWSWT8T4, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Fobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.