| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2188381 Herst.-Nr.: RIoT-SENW-THUM-8T1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Frequenz = 868MHz Modulation = FM Nenn-Betriebsspannung: = 3V dc
Der RF Solutions Temperatur- und Feuchtigkeitssensor misst und überträgt dann automatisch HF-Signale im vom Benutzer voreingestellten Zeitintervall oder wenn ein voreingestellter Triggerpegel erreicht wird. Er wird in Verbindung mit dem RIOT-Minihub verwendet, sodass der Benutzer die Temperaturmessung auf einem Smartphone/PC über das Internet überall auf der Welt anzeigen kann.Automatische Aktivierungs-Warnmeldungen Automatische Auslösung zum lokalen HF-Empfänger HF-FM- oder LoRa-Spread-Spektrum FM-Bereich bis zu 1 km Schraubklemmenanschlüsse Weitere Informationen: | | Frequenz: | 868MHz | Modulation: | FM | Nenn-Betriebsspannung:: | 3V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2188381, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungstaschen, RF Solutions, RIoTSENWTHUM8T1, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Fobs |
| | |
| |