Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 0.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2188987
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     982660075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Aderzahl = 8

Die Molex 98266-Serie ist die flexible flexible Promo Flex-Flachkabelbrücke mit einem Rastermaß von 0,50 mm und dem Typ-A-Kontakt auf der gleichen Seite. Das Kabel hat eine Länge von 51 mm und verfügt über 08 Stromkreise.Einfacher Montagevorgang Ausgelegt für bis zu +105 °C. Das Kabel spiegelt die Signalanordnung zwischen den Leiterplatten Bietet grenzenloses Design in Optionen
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Aderzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel, 2188987, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 982660075, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,79496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 557,75*
€ 663,7225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 547,43*
€ 651,4417
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 509,98*
€ 606,8762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 502,73*
€ 598,2487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 486,87*
€ 579,3753
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 448,74*
€ 534,0006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.