Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF 100mm Leiterplatte kupferkaschiert FR4, Kupfer 35μm, 2-seitig, 100 x 150 x 0,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189158
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     ABB10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2189158
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Kupferverkleidete Platinen
Platinentyp = Photolack Leiterplatte
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 100 x 150 x 0,8mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 150mm
Materialstärke = 100mm
Breite = 0,8mm

Die CIF-lichtempfindlichen Platten sind mit einem harten und hochhaftenden blauen Harz mit einer Dicke von 4,5 μm beschichtet. Dieses staubfreie Harz ermöglicht eine Auflösung von 2,5 μm. Empfindlichkeit für Licht 365 Nanometer (ultraviolett). Die Sonnenscheinzeit beträgt 230 mit einem professionellen Film. CIF-Platten werden im Dunkeln und an einem kühlen Ort nicht in Feuchtigkeit gehalten und sind für 5 Jahre garantiert.. CIF-Platten werden für 5 Jahre aufbewahrt.Blau gefärbtes positives Harz Mikroauflösung Harzdicke: 4,5 μ. Schutz vor UV-Klebstoff. 5 Jahre Garantie. Einzeln verpackt in einer Kunststofftasche Ausgezeichnete Qualität Säurebeständig Langfristige Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Platinentyp:
Photolack Leiterplatte
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
100 x 150 x 0,8mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
150mm
Materialstärke:
100mm
Breite:
0,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.