Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF 300mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 35μm, 1-seitig, 300 x 300 x 1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189164
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AD30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2189164
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Kupferverkleidete Platinen
Platinentyp = Einfache Kupferplatine
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 300 x 300 x 1,6mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 300mm
Materialstärke = 300mm
Breite = 1.6mm

Die CIF-Kupferwiderstandsplatine 1-seitig, 16/10 mm, 35 μm hat das Format 300 x 300 mm. Es hat hochwertiges Laminat, 8 Schichten Glasgewebe und MIL 13949 F-Standard.Entflammbarkeitsklasse UL94V0 Feuchtigkeitsaufnahme <0,05 % Lichtbogenwiderstand: 60 Sek. Verlusttangente 0,035 Wärmeleitfähigkeit 0,3 W MK
Weitere Informationen:
Platinentyp:
Einfache Kupferplatine
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
300 x 300 x 1,6mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
300mm
Materialstärke:
300mm
Breite:
1.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.