Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Kaschierte Leiterplatte FR4, 1-seitig, 75 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189166
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AD7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2189166
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Kupferverkleidete Platinen
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 75 x 100mm
FR Materialgüte = FR4

Die CIF-Kupferwiderstandsplatine 1-seitig, 16/10 mm, 35 μm hat das Format 75 x 100 mm. Es hat hochwertiges Laminat, 8 Schichten Glasgewebe und MIL 13949 F-Standard.Entflammbarkeitsklasse UL94V0 Feuchtigkeitsaufnahme <0,05 % Lichtbogenwiderstand: 60 Sek. Verlusttangente 0,035 Wärmeleitfähigkeit 0,3 W MK
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
75 x 100mm
FR Materialgüte:
FR4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.