Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF 300mm Kupferkaschierte Platine FR4, Kupfer 35μm, 2-seitig, 300 x 600 x 1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189170
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AE60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2189170
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Kupferverkleidete Platinen
Platinentyp = Einfache Kupferplatine
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 300 x 600 x 1,6mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 600mm
Materialstärke = 300mm
Breite = 1.6mm

Die CIF-Kupferwiderstandsplatine 2-seitig 16/10 mm 35 um hat das Format 300 x 600 mm. Es ist hochwertig laminiert und hat 8 Schichten Glasgewebe.MIL-Standard 13949 F. Entflammbarkeitsklasse UL94V0 Feuchtigkeitsaufnahme <0,05 % Lichtbogenwiderstand: 60 Sek. Verlusttangente 0,035 Wärmeleitfähigkeit 0,3 W MK
Weitere Informationen:
Platinentyp:
Einfache Kupferplatine
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
300 x 600 x 1,6mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
600mm
Materialstärke:
300mm
Breite:
1.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.