Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Lochrasterplatine 1, Raster 2.54mm, PCB-Bohrung 1mm, 160 x 200mm FR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189175
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AGB20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Ein- / Zweiseitig = 1
Lochraster = 2.54mm
Abmessungen = 160 x 200mm
Länge = 160mm
Breite = 200mm
Lochdurchmesser = 1mm
FR Materialgüte = FR4

Die CIF-Streifen mit verzinnter Kupferklauf-Ausführung, 16/10 mm, haben ein Format von 160 x 200 mm.Gebohrt mit einem Rastermaß von 2,54 mm Ø -> Bohren 1 mm Abstand zwischen den Bahnen: 0,54 mm Spurweite: 2 mm über die gesamte Oberfläche Material: Fr4-Epoxidglas
Weitere Informationen:
Ein- / Zweiseitig:
1
Lochraster:
2.54mm
Abmessungen:
160 x 200mm
Länge:
160mm
Breite:
200mm
Lochdurchmesser:
1mm
FR Materialgüte:
FR4
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, 2189175, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Matrix Platinen, CIF, AGB20, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Matrix Boards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,78*
€ 21,68*
1 Tag
322
€ 14,99*
ab € 14,19*
€ 22,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.