Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox ABS Gehäuse Grau Außenmaß 300 x 230 x 87mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189903
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     AB 233009 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074003584
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 300 mm
Höhe Außen = 87 mm
Breite Außen = 230 mm
Abmessungen Außen = 300 x 230 x 87mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Abgeschirmt = Nein

Abzweigkästen - Serie EURONORD II, IP66/67. Boden des Gehäuses mit zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten Verschlußschraube sowie Dichtung aus Polyurethan sorgen für den Schutzgrad des Gehäuses Gehäuse aus Polykarbonat (mit grauem oder transparentem Deckel) oder aus ABS für weniger anspruchsvolle Innenbereiche Anwendungen: Anschlußkästen, Elektro- und Industriegeräte
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
300 mm
Höhe Außen:
87 mm
Breite Außen:
230 mm
Abmessungen Außen:
300 x 230 x 87mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Abgeschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 2189903, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, AB233009ENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,57*
€ 54,65*
€ 6,90*
ab € 45,31*
€ 72,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.