Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox ABS Gehäuse Grau Außenmaß 250 x 160 x 125mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fibox ABS Gehäuse Grau Außenmaß 250 x 160 x 125mm IP66, IP67
Fibox ABS Gehäuse Grau Außenmaß 250 x 160 x 125mm IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2189919
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     AB 162513 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse fibox
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 250 mm
Höhe Außen = 125 mm
Breite Außen = 160 mm
Abmessungen Außen = 250 x 160 x 125mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Abgeschirmt = Nein

Abzweigkästen - Serie EURONORD II, IP66/67. Boden des Gehäuses mit zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten Verschlußschraube sowie Dichtung aus Polyurethan sorgen für den Schutzgrad des Gehäuses Gehäuse aus Polykarbonat (mit grauem oder transparentem Deckel) oder aus ABS für weniger anspruchsvolle Innenbereiche Anwendungen: Anschlußkästen, Elektro- und Industriegeräte
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
250 mm
Höhe Außen:
125 mm
Breite Außen:
160 mm
Abmessungen Außen:
250 x 160 x 125mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Abgeschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2189919, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Fibox, AB162513ENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2010196
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.