Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eliwell EW 4821 Controller Tafelmontage, 3 x Halbleiterrelais Ausgang, 12 bis 24 V, 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2191933
Hersteller:
     Eliwell
Herst.-Nr.:
     EW4821-UNIVERSEL-PTC/NTC/PT100/TC-SA-DI-12/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Ausgangstyp = Halbleiterrelais
Versorgungsspannung = 12 bis 24 V
Größe = 48mm x 48mm
Anzahl der Eingänge = 2
Anzahl der Ausgänge = 3
Regelungsart = EIN/AUS, PID-Controller
Montagetyp = Tafelmontage
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Halbleiterrelais
Versorgungsspannung:
12 bis 24 V
Größe:
48mm x 48mm
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
3
Regelungsart:
EIN/AUS, PID-Controller
Montagetyp:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: 2191933, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler, Eliwell, EW4821UNIVERSELPTCNTCPT100TCSADI1224V, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.