Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren und Resonatoren
>
Schwingquarz
>
Artikel
Ecliptek 12MHz Quarzmodul, Oberflächenmontage, 30ppm, 18pF, Band und Rolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2191957
Hersteller:
Ecliptek
Herst.-Nr.:
E1SEA18-12.000M TR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2191957
Passive Bauelemente
Quarze, Oszillatoren und Resonatore...
Schwingquarz
Standard Frequenz = 12MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = Band und Rolle
Abmessungen = 3.2mm
Frequenz-Toleranz = 30ppm
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
12MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
Band und Rolle
Abmessungen:
3.2mm
Frequenz-Toleranz:
30ppm
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren und Resonatoren
>
Schwingquarz
Weitere Suchbegriffe:
Ecliptek
,
E1SEA1812000MTR
,
Passive Components
,
Crystals, Oscillators & Resonators
,
Crystal Units
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen