Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecliptek Oszillator,XO, 10MHz, 50ppm, CMOS, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2191975
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     EB13E2H2H-10.000M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = XO
Ausgangsfrequenz = 10MHz
Frequenz-Stabilität = 50ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = CMOS

Der Quarzkristall-Taktoszillator Ecliptek Serie EB13E2 hat eine Nennfrequenz von 10 MHz. Er hat eine Frequenztoleranz von ±50 ppm.Tri-State-Logiksteuerung Als Band und Rolle
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
XO
Ausgangsfrequenz:
10MHz
Frequenz-Stabilität:
50ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
CMOS
Weitere Suchbegriffe: 2191975, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Ecliptek, EB13E2H2H10000MTR, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,66821* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 766,50*
€ 912,135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 750,83*
€ 893,4877
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 739,62*
€ 880,1478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 717,79*
€ 854,1701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 699,70*
€ 832,643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 668,21*
€ 795,1699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.