Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecliptek Oszillator,XO, 8MHz, 50ppm, CMOS, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192002
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     EB13E2H2H-8.000M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 8mhz
oszillator
Oszillator-Typ = XO
Ausgangsfrequenz = 8MHz
Frequenz-Stabilität = 50ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = CMOS

Der Quarzkristall-Taktoszillator Ecliptek Serie EB13E2 hat eine Nennfrequenz von 8 MHz. Er hat eine Frequenztoleranz von ±50 ppm.Tri-State-Logiksteuerung Als Band und Rolle
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
XO
Ausgangsfrequenz:
8MHz
Frequenz-Stabilität:
50ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
CMOS
Weitere Suchbegriffe: 2192002, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Ecliptek, EB13E2H2H8000MTR, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,73787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 832,51*
€ 990,6869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 826,09*
€ 983,0471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 793,32*
€ 944,0508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 773,35*
€ 920,2865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 737,87*
€ 878,0653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.