Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecliptek Oszillator,XO, 24MHz, 100ppm, CMOS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192010
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     EC2600TS-24.000M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = XO
Ausgangsfrequenz = 24MHz
Frequenz-Stabilität = 100ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = CMOS
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
XO
Ausgangsfrequenz:
24MHz
Frequenz-Stabilität:
100ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
CMOS
Weitere Suchbegriffe: 2192010, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Ecliptek, EC2600TS24000MTR, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,87*
1 Tag
782
1
€ 14,99*
ab € 0,697*
€ 1,508*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 870,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.