Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecliptek Oszillator,XO, 24.576MHz, 20ppm, CMOS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192021
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     EC2620TS-24.576M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = XO
Ausgangsfrequenz = 24.576MHz
Frequenz-Stabilität = 20ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = CMOS
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
XO
Ausgangsfrequenz:
24.576MHz
Frequenz-Stabilität:
20ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
CMOS
Weitere Suchbegriffe: 2192021, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Ecliptek, EC2620TS24576MTR, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,11*
1 Tag
994
1
€ 14,99*
ab € 0,822*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.