Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecliptek Oszillator,XO, 4MHz, 20ppm, CMOS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192026
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     EC2620TS-4.000M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = XO
Ausgangsfrequenz = 4MHz
Frequenz-Stabilität = 20ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = CMOS

Der Quarzkristall-Taktoszillator der Ecliptek EC26-Serie verfügt über eine Standby-(Abschaltungs-)Funktion und eine Nennfrequenz von 4 MHz. Er verfügt über eine Stiftverbindung mit hoher Impedanz mit drei Zuständen. Dieser Oszillator wird in Band- und Rollenverpackung geliefert.Montageart: Oberflächenmontage Ausgangstyp: CMOS Frequenzstabilität: ±20 ppm Gehäuse: 4-SMD, ohne Kabel Betriebstemperatur: -10 °C bis 70 °C.
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
XO
Ausgangsfrequenz:
4MHz
Frequenz-Stabilität:
20ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
CMOS
Weitere Suchbegriffe: 2192026, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Ecliptek, EC2620TS4000MTR, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,90*
2 Tage
959
1
€ 14,99*
ab € 0,883*
€ 2,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.