Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecliptek Oszillator,XO, 12.288MHz, 45ppm, CMOS, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192047
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     EC3645TS-12.288M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = XO
Ausgangsfrequenz = 12.288MHz
Frequenz-Stabilität = 45ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = CMOS
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
XO
Ausgangsfrequenz:
12.288MHz
Frequenz-Stabilität:
45ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
CMOS
Weitere Suchbegriffe: 2192047, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Ecliptek, EC3645TS12288MTR, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 957,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,9571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.087,40*
€ 1.294,006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.062,55*
€ 1.264,4345
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.040,42*
€ 1.238,0998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.012,92*
€ 1.205,3748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 987,24*
€ 1.174,8156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 957,10*
€ 1.138,949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.