Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecliptek MEMS-Oszillator MEMS 25MHz 50ppm 5% CMOS, 4-Pin Band und Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192058
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     EMK33H2H-25.000M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
mems oszillator
oszillator
oszillator 25mhz
Oszillator-Typ = MEMS
Ausgangsfrequenz max. = 25MHz
Frequenz-Stabilität = 50ppm
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäusetyp = Band und Rolle
Pinanzahl = 4
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
MEMS
Ausgangsfrequenz max.:
25MHz
Frequenz-Stabilität:
50ppm
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäusetyp:
Band und Rolle
Pinanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: 2192058, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Silizium-Oszillatoren, Ecliptek, EMK33H2H25000MTR, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, MEMS Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.080,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,08034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.187,79*
€ 1.413,4701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.174,26*
€ 1.397,3694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.136,09*
€ 1.351,9471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.108,97*
€ 1.319,6743
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.080,34*
€ 1.285,6046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.