Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Neodym Magnet, Block, 10mm, 3.24kg x 3mm, L. 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192232
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2192232
EAN/GTIN:
     5059044254585
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Magnettyp = Block
Breite/Durchmesser = 10mm
Haftkraft = 3.24kg
Stärke = 3mm
Länge = 25mm

Neodym-Blockmagnet von RS Pro RS Pro bietet eine fantastische Serie von starken hochwertigen Neodym-Eisen-Bor-Magneten (NdFeB). Seltenerdmagnete sind die stärkste Art von Dauermagneten, die derzeit hergestellt werden, d. H. Sie sind erstaunlich leistungsfähig für ihre Größe und haben unzählige Einsatzmöglichkeiten. Diese RS Pro Magnetscheiben sind blockförmig und durch die Dicke magnetisiert. Sie bestehen aus Neodym-Magnetmaterial und sind für eine glänzende korrosionsbeständige Oberfläche mit Nickel-Kupfer-Nickel beschichtet. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 80 C (176 F), wodurch sie extrem Durable sind. Jeder Magnet hat eine dreifache Beschichtung aus Nickel, Kupfer und Nickel, um Korrosion zu verhindern. Unsere Neodym-Magnete werden häufig in der Technik und Fertigung eingesetzt, wo eine kompakte Größe und maximale Festigkeit erforderlich sind. Sie haben auch viele Einsatzmöglichkeiten in kreativen Anwendungen wie Modellen und Theaterdesign, Möbelherstellung, Ausstellungsständen und Verpackung. Mit den Blockmagneten der Größe N35 von 50 mm bis 25 mm Länge, 20 mm bis 10 mm Breite und Dicke von 5 mm bis 3 mm bietet RS Pro den perfekten Blockmagneten für die gewünschte Anwendung. Eigenschaften und Vorteile Hochwertige Seltenerd-Blockmagnete Magnete bestehen aus Neodym (NdFeB) und sind daher extrem robust und Durable Diese Magnete bieten die stärkste Art von permanentem Magnetfeld Länge von 50 mm bis 25 mm Breite von 20 mm bis 10 mm Dicke von 10 mm bis 1 mm Diese Blockmagnete haben eine maximale Betriebstemperatur von 80 °C. Die Magnetisierungsrichtung dieser Blöcke ist axial magnetisiert Toleranz: ±0,05 mm Dreischichtige Magnetscheiben NI+Cu+Ni (Salzsprühnebelprüfung 24 Stunden) Güte N35 Anwendungen Blockmagnete sind rechteckige Magnete, bei denen die Dicke den Durchmesser nicht überschreitet. Die Pole zum Blockieren von Magneten können diametral oder axial entgegengesetzt sein. Neodym-Blockmagnete wurden für Wissenschaft, Innovation, Technik und Industrie entwickelt und verwendet. Neodym-Magneten bestehen aus den weltweit Advanced Magnetic Materials. Magnetik hat viele Einsatzmöglichkeiten in kreativen Anwendungen wie Modellen und Theaterdesign, Möbelherstellung, Ausstellungsständen und Verpackung. Diese starken Magnete werden häufig in der Technik, Fertigung, Arbeit an Generatoren, Motoren und Rotorwellen verwendet.
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Block
Breite/Durchmesser:
10mm
Haftkraft:
3.24kg
Stärke:
3mm
Länge:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 2192232, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, RS PRO, OSC9007, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,46*
€ 55,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,02*
€ 53,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,61*
€ 48,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,99*
€ 45,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,07*
€ 42,92
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.