Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Artikel
Omron Kabel und Stecker für EE-PSX303N, EE-PSX403N, EE-SPW311, EE-SPW411, EE-SPY31, EE-SPY41, EE-SX47, EE-SX67A,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2192454
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
EE-1006 2M
EAN/GTIN:
4536854831935
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
omron näherungsschalter
näherungsschalter
Zubehörtyp = Kabel und Stecker
Kabellänge = 2m
Steckverbinder. Steckverbinder/Kabelgarnituren für Omron-Fotounterbrecher im EE-S-Bereich und diffus-reflektierend Näherungsschalter Nennspannung: 50 V DC Nennstrom: 3 A (außer EE-1001 4 A) Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +75 °C (außer EE-1006 -10 °C bis +60 °C)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel und Stecker
Kabellänge:
2m
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
näherungsschalter 24vdc
,
2192454
,
Automation
,
Sensoren
,
Sensor-Zubehör
,
Omron
,
EE10062M
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen