Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abzugsgebläse, Leitung, Ø 150mm, 31dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2192987
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2192987
EAN/GTIN:
     5059044251362
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
rs pro abzugsgebläse
Lüftertyp = Leitung
Geräuschpegel = 31dB
Montage = Reihe
Frontdurchmesser = 150mm
Rohrgröße = 150mm
Besondere Merkmale = Doppelt isoliert mit Motor und Zeitgeber

Gemischte Durchflussabsaugungslüfter von RS Pro Bei kommerziellen Abluftventilatoren ist das Aussehen von RS Pro nicht weiter als Wir sind stolz darauf, eine Reihe von Abluftventilatoren mit gemischtem Durchfluss an der Decke für den Einsatz in Anwendungen wie Umkleideräumen, Duschräumen und Badezimmern vorzustellen. Diese hochwertigen Abluftventilatoren befinden sich üblicherweise in Decken und Lofts mit einer ″Inline″-Installation über Kanäle. Der Hauptzweck des Kits ist die Belüftung von Dämpfen, Gerüchen und Dampf über den höheren Betriebsdruck, der im Vergleich zu herkömmlichen Axiallüftern erzeugt wird.Eigenschaften und VorteileMischdurchflusslüfter - 150 mm Hoher Luftstrom Das Gehäuse kann gedreht werden, um engen Raum aufzunehmen Integrierte Fußplatte Schnelle Montage Zapfen für die schnelle Installation von flexiblen flexible ducting 3 Lüftergeschwindigkeiten Kompakte Abmessungen Überlauf-Zeitgeber-Option verfügbar (RS-Best.-Nr. 219-2987) Timer-OptionDer Überlauf-Zeitgeber hält den Lüfter bis zu 20 Minuten lang nach dem Abschalten der Stromversorgung eingeschaltet, was bei der Installation eingestellt wird.Technische DatenDoppelt isoliert mit montiertem Motor - thermischer Schutz Nennspannung: 220-240 V - 50 Hz Niedrige Nennleistung: 42 W Hohe Nennleistung: 120 W Rauscharmer Geräuschpegel: 31 dB(A) bei 3M Hochgeschwindigkeits-Rauschpegel: 48 dB(A) bei 3M Luftstrom: 855 m3/h Schutzart IPX4, CE-KennzeichnungVarianten für gemischte Durchflussabsaugungslüfter von RS ProMischdurchfluss-Absauggebläse von RS Pro, 150 mm; RS Best.-Nr.: (219-2986) 219-2986 Gemischter Durchflussabsaugungslüfter mit Zeitgeber von RS Pro, 150 mm; RS Best.-Nr.: (219-2987) 219-2987AnwendungenUmkleideräume Duschräume BadezimmerWarum würden Sie sich für RS Pro für Abzugslüfter entscheiden?Unser Sortiment an Abluftventilatoren wurde für ihre hohe Qualität und Leistung ausgewählt. Wir wissen, dass Qualität von großer Bedeutung ist und haben sichergestellt, dass alle RS Pro Abluftventilatoren strengen Tests gemäß anspruchsvollen Industriestandards unterzogen werden. Das RS Pro Gütesiegel wird nur dann erteilt, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind.
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Leitung
Geräuschpegel:
31dB
Montage:
Reihe
Frontdurchmesser:
150mm
Rohrgröße:
150mm
Besondere Merkmale:
Doppelt isoliert mit Motor und Zeitgeber
Weitere Suchbegriffe: 2192987, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, RS PRO, 4777636, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,25*
€ 340,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.