Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Vibrationssensor 50 mA 3.5V, -20 → 60°C -40 → 120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2193082
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     20011588-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
vibrationssensor te connectivity
Strom max. = 50 mA
Wechselspannung max. = 3.5V
Gleichspannung max. = 3V
Betriebstemperatur min. = -20 → 60°C
Betriebstemperatur max. = -40 → 120°C
Abmessungen = 78 x 31,5 x 31,5 mm

Der te Connectivity 8911-WLAN-Beschleunigungsmesser für POC kombiniert einen Sensor, einen Datensammler, einen digitalen Signalprozessor und ein Funkgerät in einem kompakten, batteriebetriebenen Gerät, das sowohl Schwingungs- als auch Temperaturdaten misst. Der drahtlose Beschleunigungsmesser Modell 8911 verwendet das LoRaWAN-Kommunikationsprotokoll und bietet ein einfaches, zuverlässiges und sicheres Mittel zur Erweiterung der zustandsbasierten Wartung in Anlagenbereichen, in denen die Kosten für die Installation kabelgebundener Systeme unerschwinglich sind, wodurch Daten für vorhandene Prozesssteuerungs- und Informationssysteme zur Verfügung gestellt werden.Beschleunigung und Temperaturausgang Kompakte Bauweise, Bolzenmontage Bis zu 5 Jahre Batterie Geringer Stromverbrauch Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C 30 kHz Resonanzfrequenz Sichere und störungsfreie Übertragung
Weitere Informationen:
Strom max.:
50 mA
Wechselspannung max.:
3.5V
Gleichspannung max.:
3V
Betriebstemperatur min.:
-20 → 60°C
Betriebstemperatur max.:
-40 → 120°C
Abmessungen:
78 x 31,5 x 31,5 mm
Weitere Suchbegriffe: vibrationsaufnehmer, 2193082, Automation, Sensoren, Vibrationssensoren, TE Connectivity, 2001158800, Automation & Control Gear, Sensors, Vibration Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,91*
€ 785,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,76*
€ 766,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 621,22*
€ 739,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,09*
€ 696,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,19*
€ 644,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,07*
€ 598,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.