Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss P5K5, 3-Phasen Frequenzumrichter 5,5 kW, 380 → 480 V ac / 12 A 400Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2193303
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     FC-101P5K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 5,5kw danfoss
frequenzumrichter danfoss
frequenzumrichter 5,5kw
Leistung = 5,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 12 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Modbus
IP Schutzart = IP54
Ausgangsfrequenz = 400Hz
STO = Nein

Der Danfoss VLT ® HLK Basic Drive ist ein konkurrenzfähiger Antrieb für einfache Anwendungen. Grundlegende AHU-Funktionen ermöglichen dem Antrieb die Steuerung einer Vielzahl von Funktionen. Pumpenspezifische Funktionen, die in Zusammenarbeit mit OEMs, Fremdfirmen und Herstellern auf der ganzen Welt entwickelt wurden.Einfache Inbetriebnahme Wartungsfrei Geringere Installationskosten Platz sparen Intuitives Bedienfeld
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
12 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus
IP Schutzart:
IP54
Ausgangsfrequenz:
400Hz
STO:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2193303, Automation, Elektromotoren, Danfoss, FC101P5K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.812,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.052,12*
€ 2.442,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.035,15*
€ 2.421,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,08*
€ 2.325,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,92*
€ 2.188,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.812,66*
€ 2.157,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.