| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2193408 Herst.-Nr.: 150200339 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flachkabeltyp = FFC Raster = 0.5mm Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen Aderzahl = 32 Serie = Premo-Flex Länge = 51mm Betriebsspannung = 60 V ac°C Standards = IEC 61249-2-21 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Flachkabeltyp: | FFC | Raster: | 0.5mm | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Nicht abgeschlossen | Aderzahl: | 32 | Serie: | Premo-Flex | Länge: | 51mm | Betriebsspannung: | 60 V ac°C | Standards: | IEC 61249-2-21 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 32pol, 2193408, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 150200339, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |