Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 14-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2193611
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     982660141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
molex flachkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 14
Serie = Premo-Flex
Länge = 51mm
Betriebsspannung = 60 V ac°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
14
Serie:
Premo-Flex
Länge:
51mm
Betriebsspannung:
60 V ac°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 14polig, 2193611, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 982660141, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.